K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
カスタム エアフィルター ラウンドストレート
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
エンドキャップ:クロームメッキ
材質
コットンガーゼ
注文コード
53742509
品番
RC-1910
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンドキャップ:クロームメッキ
材質
コットンガーゼ
質量(g)
200
タイプ
ラウンドストレート
口径(mm)
54
外径(mm)
(ベース)76
フィルター長さ(mm)
76
フランジ長さE(mm)
16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入効率が向上することによりセッティングが必要となります。