ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53746325 品番 NO.631S3 #50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。
<白、黒、青、赤、黄、緑>
File E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
<Transparent透明>
File E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI=500V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力17.16(対ステンレス)N/25mm 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)218.2 破壊電圧(kV)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53746429
2022-08-29
用途:
ラバーヒーターの断熱材固定

グラスウールの断熱材の固定に使用。
低温(30℃)なので問題ないと思います。

対象商品:
53746395
2021-09-01
用途:
金属扉の異音防止
サービス業

私の用途では最適な厚さで粘着力も丁度良く貼り直りも可能で最高でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする