日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの メガネ・ゴーグル・防災面
日本製紙クレシアの 安全メガネ
日本製紙クレシアの 2眼型 メガネ
クリーンガード 保護メガネ V30ネメシス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53746465
品番
67641
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スポーティパフォーマンスモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。
用途
正面・側面からの飛来物からの保護に
材質
ポリカーボネイト
形状
2眼型
質量(g)
30
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×50×115
注意
※有害光線やレーザー光からの保護には使用できません。