ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
スチームトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53746858
品番
AD19F-M
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
部品交換・メンテナンスが容易で、配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータ等に使用します。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
上蓋:FCD
型式
サーモダイナミック式(ディスク式)
材質(本体)
FCD
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気
端接続
JIS 10K・16K・20K (共用)FFフランジ
材質(弁座)
SUS
材質(ディスク)
SUS
適合圧力(MPa)
0.03〜1.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材