エナメル調 マグネット式 メガネケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード53749317 品番CY-6176-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カラーリングが鮮やかなエナメル調のメガネケース。
本体の材質にはメガネをしっかり守る軽量で丈夫なアルミニウムとスチールを使用。
開閉はケース本体をスッキリ見せるマグネット式。
ペンケースとしてもお使いいただける万能ケース。
プレゼントなどにもおすすめです。

オレンジ 材質スチール、アルミ/PU 質量(g)約94 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約4.3×15.5×4.5、【内寸】約3.8×15×4 開閉マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする