67611 クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシア 53750787

クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53750787品番67611
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。

用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
注意
※有害光線やレーザー光からの保護には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53750787
2021-03-12
用途: 花粉症対策
製造業

他の保護メガネより湾曲が強く、フィット感が良い。曇りは多少発生するが復帰が早い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする