氷点下クーラーボックス40L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53751794 品番HO-155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

驚異の保冷力を誇るハイパークーラーです。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。

用途収納タイプのクーラーボックスです。保冷ボックスとして最適です。 トラスコ品番105-6892 材質EVA、PU、PE、PVC 質量(kg)1.95 容量(L)40 使用時寸法(mm)約430×350×350H
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。また、ご返品に関しては6月末以降はお受けできません。予めご了承ください。初期不良品は除く。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、メーカーは一切責任を負いません。
※付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする