極数7
仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A'(樹脂製)、材質:樹脂製、コーディングピン:SCPA450
材質PC
サイズ3A'
質量(g)10/個
使用温度範囲(℃)-40〜+125
規格CE、UL・CSA
定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN:250
部品名称インサート
定格電流(A)10
記号ZD
表面処理金めっき、銀めっき
接触抵抗(mΩ)3以下
絶縁抵抗(Ω)1010以上
電線接続方法圧着式
互換性有り
色調アイボリー
使用コンタクトCC1.6(別売)
コンタクト形状丸形
適合電線サイズ0.14〜2.5mm2
耐電圧(kV)2.21
オス・メスメス