アトキンス物理化学要論 第7版

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53762346 品番9784807909773
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別) 書籍
5,900

プロローグ:エネルギー、温度、ボルツマン分布;気体の性質;熱力学第一法則;熱力学第二法則;相転移と相平衡;化学変化と化学平衡;化学反応速度論;量子論;原子の構造;化学結合;分子間相互作用;分子分光法;統計熱力学;磁気共鳴;高分子と分子集団;固体

初版年月2020/01/01 分類専門 判型B5 ページ数613 ジャンル科学 著者名ピ-タ-・W.アトキンス ジュリオ・デ・パウラ 千原秀昭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする