AB-001AL40 町野式カップリング オスメス(アルミ製) 報商製作所 53764017

※バリエーション

町野式カップリング オスメス(アルミ製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53764017 品番AB-001AL40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
アルミ製の商品です。

形状カップリング 材質アルミ 用途散水用 呼び径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53764017
2022-08-30
用途:
農業用散水
長束 様 (農・林・水産業)

アルミ製なので非常に軽く使いやすい。
耐久性は今後に期待!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする