ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 合板
JAS コンパネ コンクリート型枠合板 無塗装 12×900×1800mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53778218
品番
C-PANE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐水性を重視した合板です。
用途
コンクリートの型枠使用時に最適
材質
南洋木ラワン
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
12
質量(kg)
12
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆
注意
※コンパネは主に建築現場での型枠材として使用されております。使用に耐えうる程度のパテ汚れ、塗装面のすり傷が入っている場合がございます。材料特性をご理解の上ご使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53778218
C-PANE
57611567
12×900×1800
コンクリート型枠用合板
ノーブランド
1組(2枚)
¥
7,998
税込
¥
8,798
内容量に違いがあります
53778218
C-PANE
57611558
CP1236
コンクリート型枠用合板
ノーブランド
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカー違いの相当品です