※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプトン粘着テープ NO.6564 #25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53778839 品番 NO.6564 #25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱性や加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
セパレータ付きです。
電解めっき液が浸み込みづらく工程中に剥れづらいので、めっき工程でのマスキングに適しています。

用途
電子部品製造工程などの加熱工程時の固定や搬送。
リフローはんだ等の高温加熱工程後に剥離する用途。
熱のかかる箇所の絶縁や固定。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.04 基材カプトン(R)(ポリイミド)フィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力1.00[102]N/25mm[gf] 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする