ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
温水機器用逃し弁 AL-68-97
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53779575
品番
AL-68-97
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
100
質量(kg)
0.33
材質(本体)
CAC
種類
温水機器用逃し弁
寸法L(mm)
32
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
寸法H1(mm)
47.5
圧力(kPa)
(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
FKM(バイトン)
負圧性能(kPa)
-12以下
材質(弁箱)
CAC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材