呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35使用温度範囲(℃)90質量(kg)7材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)245寸法H(mm)198最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDMCv値3.5二次側圧力(MPa)A:0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05