バイパス付減圧弁 GD-27BP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53779679 品番 GD-27BP
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)

呼び径(A)50 呼び径(B)2 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)16 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 寸法L(mm)260 寸法H(mm)271 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM Cv値11 二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.35 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする