曜日別特売
GD-27BP バイパス付減圧弁 GD-27BP ヨシタケ 53779715

バイパス付減圧弁 GD-27BP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
寸法L(mm)402
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35
内容量1個注文コード53779715品番GD-27BP
参考基準価格(税別)¥725,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)

呼び径(A)80呼び径(B)3一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35使用温度範囲(℃)90質量(kg)38材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)402寸法H(mm)386最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDMCv値26二次側圧力(MPa)A:0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする