呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)0.1〜1.0
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.9
使用温度範囲(℃)220
質量(kg)8.5
材質(本体)FCD450
形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ
寸法L(mm)155
寸法H(mm)220
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1〜1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
Cv値2.3
二次側圧力(MPa)0.05〜0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05