曜日別特売
GP-1200 遠隔式減圧弁 GP-1200 ヨシタケ 53779803

遠隔式減圧弁 GP-1200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード53779803品番GP-1200
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
遠隔操作式のため圧力調整が容易。

呼び径(A)50呼び径(B)2一次側適合圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.9使用温度範囲(℃)220質量(kg)20材質(本体)FCD450形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ寸法L(mm)220寸法H(mm)282最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUSCv値16二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする