ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
減圧弁 GD-9N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53779846
品番
GD-9N
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
小型、軽量。
ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
一次側適合圧力(MPa)
0.1〜0.99
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
使用温度範囲(℃)
60
質量(kg)
0.58
材質(本体)
ADC(アルミダイキャスト)
形式
直動式
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
133.5
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
0.1〜0.99
適合流体
空気、その他非危険流体
材質(弁体)
NBR
材質(弁座)
黄銅
材質(ダイヤフラム)
NBR
Cv値
0.5
二次側圧力(MPa)
0.05〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材