減圧弁 GD-9N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53779855 品番 GD-9N
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型、軽量。
ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜0.99 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 使用温度範囲(℃)60 質量(kg)0.6 材質(本体)ADC(アルミダイキャスト) 形式直動式 寸法L(mm)75 寸法H(mm)135 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1〜0.99 適合流体空気、その他非危険流体 材質(弁体)NBR 材質(弁座)黄銅 材質(ダイヤフラム)NBR Cv値0.7 二次側圧力(MPa)0.05〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする