呼び径(A)6
呼び径(B)1/8
一次側適合圧力(MPa)0.1〜1
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
使用温度範囲(℃)60
質量(kg)0.36
材質(本体)SUS
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)40
寸法H(mm)80.5
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar
一次側圧力(MPa)0.1〜1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)
Cv値0.1
二次側圧力(MPa)0.05〜0.7