減圧弁 GD-8N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53779889 品番 GD-8N
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 使用温度範囲(℃)60 質量(kg)0.36 材質(本体)SUS タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)40 寸法H(mm)80.5 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar 一次側圧力(MPa)0.1〜1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン) Cv値0.1 二次側圧力(MPa)0.05〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする