減圧弁 GP-1010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード53780038 品番GP-1010
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1.0 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.9 使用温度範囲(℃)220 質量(kg)12 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 寸法L(mm)190 寸法H(mm)323 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1〜1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS Cv値6.5 二次側圧力(MPa)0.05〜0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする