減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780099 品番 GP-1000T
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1.0 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.9 使用温度範囲(℃)80 質量(kg)14 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 寸法L(mm)190 寸法H(mm)323 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1〜1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS Cv値6.5 二次側圧力(MPa)0.05〜0.9 弁座漏れ量無し 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする