呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)C:0.25〜0.50
使用温度範囲(℃)90
質量(kg)2.9
材質(本体)SCS14A
形式直動式
寸法L(mm)195
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
Cv値0.6
二次側圧力(MPa)C:0.25〜0.50
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS