減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780214 品番 GD-43G-10
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

省スペース・省資源。
耐食性、耐久性が向上。
長寿命化。
気体用。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1〜0.25 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)3.7 材質(本体)SCS14A 形式直動式 寸法L(mm)195 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) Cv値0.8 二次側圧力(MPa)B:0.1〜0.25 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする