減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780406 品番 GP-2000
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)0.1〜2.0 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.10〜1.40 使用温度範囲(℃)220 材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 質量(kg)21 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 寸法L(mm)156 寸法H(mm)404 最高温度(℃)220 接続JIS 20KRFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1〜2.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ダイヤフラム)SUS Cv値10.9 二次側圧力(MPa)B:0.10〜1.40 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする