呼び径(A)50
呼び径(B)2
一次側適合圧力(MPa)0.1〜2.0
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.02〜0.15
使用温度範囲(℃)220
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
質量(kg)36
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
寸法L(mm)222
寸法H(mm)498
最高温度(℃)220
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1〜2.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
Cv値32
二次側圧力(MPa)A:0.02〜0.15
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05