曜日別特売
GP-2000 減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ 53780598

減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
寸法L(mm)302
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.02~0.15
内容量1個注文コード53780598品番GP-2000
参考基準価格(税別)¥658,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。

呼び径(A)80呼び径(B)3一次側適合圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.02~0.15使用温度範囲(℃)220材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS質量(kg)71.5材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ寸法L(mm)302寸法H(mm)575最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUSCv値70二次側圧力(MPa)A:0.02~0.15弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする