減圧弁 GD-41

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780738 品番 GD-41
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.07〜2.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.02〜0.1 使用温度範囲(℃)90 材質(本体)SCS14A 質量(kg)1.1 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.07〜2.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) Cv値0.6 二次側圧力(MPa)A:0.02〜0.1 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする