呼び径(A)25
呼び径(B)1
一次側適合圧力(MPa)0.07〜2.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)C:0.25〜0.5
使用温度範囲(℃)90
材質(本体)SCS14A
質量(kg)1
形式直動式
寸法L(mm)85
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.07〜2.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
Cv値0.8
二次側圧力(MPa)C:0.25〜0.5
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS