減圧弁 フランジ接続 GD-200H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780835 品番 GD-200H
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)2以下 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.25 使用温度範囲(℃)80 質量(kg)10 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)150 寸法H(mm)333 最高温度(℃)80 接続JIS 20KRFフランジ 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR Cv値5 二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.25 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする