呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
一次側適合圧力(MPa)2以下
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.25
使用温度範囲(℃)80
質量(kg)40
材質(本体)FCD450
形式直動式
寸法L(mm)270
寸法H(mm)555
最高温度(℃)80
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
Cv値28
二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.25
最小差圧(MPa)0.05