減圧弁 GD-26G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53780957 品番 GD-26G
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)1.6 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 寸法L(mm)115 寸法H(mm)159.5 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)EPDM Cv値2 二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.35 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする