呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
一次側適合圧力(MPa)1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.30〜0.70
使用温度範囲(℃)90
質量(kg)1.6
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
寸法L(mm)115
寸法H(mm)159.5
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
Cv値2
二次側圧力(MPa)B:0.30〜0.70
最小差圧(MPa)0.05