減圧弁 GD-26G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781009 品番 GD-26G
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.30〜0.70 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)2.1 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 寸法L(mm)135 寸法H(mm)170 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)EPDM Cv値3.5 二次側圧力(MPa)B:0.30〜0.70 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする