呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
一次側適合圧力(MPa)1.6以下
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.30〜0.70
使用温度範囲(℃)90
質量(kg)7.5
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
寸法L(mm)200
寸法H(mm)224
最高温度(℃)90
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.6以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
Cv値6
二次側圧力(MPa)B:0.30〜0.70
最小差圧(MPa)0.05