減圧弁 フランジ接続 GD-29-NE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781063 品番 GD-29-NE
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水道法基準適合品(E-179)
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)1.6以下 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.30〜0.70 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)7.7 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 寸法L(mm)200 寸法H(mm)224 最高温度(℃)90 接続JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.6以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM Cv値7 二次側圧力(MPa)B:0.30〜0.70 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする