GD-29-NE 減圧弁 フランジ接続 GD-29-NE ヨシタケ 53781079

減圧弁 フランジ接続 GD-29-NE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
寸法L(mm)220
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35
内容量1個注文コード53781079品番GD-29-NE
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

水道法基準適合品(E-179)
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。

呼び径(A)50呼び径(B)2一次側適合圧力(MPa)1.6以下二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35使用温度範囲(℃)90質量(kg)10.9材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)220寸法H(mm)239.5最高温度(℃)90接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.6以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDMCv値11二次側圧力(MPa)A:0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする