呼び径(A)100呼び径(B)4一次側適合圧力(MPa)1.6以下二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.30~0.70使用温度範囲(℃)90質量(kg)36.5材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)278寸法H(mm)412最高温度(℃)90接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.6以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDMCv値38二次側圧力(MPa)B:0.30~0.70最小差圧(MPa)0.05