呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.9使用温度範囲(℃)220質量(kg)8.5材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ寸法L(mm)155寸法H(mm)285最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUSCv値2.3二次側圧力(MPa)A:0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05