呼び径(A)50呼び径(B)2一次側適合圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.9~1.4使用温度範囲(℃)220質量(kg)20材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ寸法L(mm)220寸法H(mm)347最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUSCv値16二次側圧力(MPa)B:0.9~1.4弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05