減圧弁 フランジ接続 GP-1000H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781273 品番 GP-1000H
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1.6 二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.9 使用温度範囲(℃)220 質量(kg)30 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 寸法L(mm)245 寸法H(mm)357 最高温度(℃)220 接続JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1〜1.6 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS Cv値25 二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする