呼び径(A)80
呼び径(B)3
一次側適合圧力(MPa)0.1〜1.6
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.9〜1.4
使用温度範囲(℃)220
質量(kg)35
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
寸法L(mm)290
寸法H(mm)404
最高温度(℃)220
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1〜1.6
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
Cv値36
二次側圧力(MPa)B:0.9〜1.4
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05