減圧弁 GD-41G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781334 品番 GD-41G
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
気体用。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)2 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1〜0.25 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)1.2 材質(本体)SCS14A タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) Cv値0.4 二次側圧力(MPa)B:0.1〜0.25 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする