呼び径(A)25
呼び径(B)1
一次側適合圧力(MPa)2
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1〜0.25
使用温度範囲(℃)90
質量(kg)1
材質(本体)SCS14A
タイプ直動式
形式直動式
寸法L(mm)85
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
Cv値0.8
二次側圧力(MPa)B:0.1〜0.25
最小差圧(MPa)0.05