減圧弁 フランジ接続 GD-43-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781386 品番 GD-43-10
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽量、コンパクト。
接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。
密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
配管の取付方向は水平、垂直任意。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1〜0.25 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)3.7 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法L(mm)195 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り) Cv値0.8 二次側圧力(MPa)B:0.1〜0.25 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする