呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05〜0.1
使用温度範囲(℃)90
質量(kg)1.4
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)218
寸法H(mm)122.5
最高温度(℃)90
接続JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水、温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
二次側圧力(MPa)A:0.05〜0.1
保温材難燃材