曜日別特売
GD-46PP 戸別給水用減圧弁 GD-46PP ヨシタケ 53781456

戸別給水用減圧弁 GD-46PP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1~0.22
内容量1個注文コード53781456品番GD-46PP
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1~0.22使用温度範囲(℃)90質量(kg)1.4材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)218寸法H(mm)122.5最高温度(℃)90接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム二次側圧力(MPa)B:0.1~0.22保温材難燃材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする