戸別給水用減圧弁 GD-46SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781499 品番 GD-46SP
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)C:0.2〜0.3 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)1.6 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)246.5 寸法H(mm)122.5 最高温度(℃)90 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 二次側圧力(MPa)C:0.2〜0.3 保温材難燃材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする